すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935L-41

品名 : 1.0L 接着剤ふき取り液

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコニシ型番#05165
商品名ボンド ふき取り液スーパーG内容量1L
材質脂肪族炭化水素系溶剤用途クロロプレンゴム系接着剤のはみ出した箇所のふき取りに。
接着剤を溶解せず汚れを広げずにふき取れる。
使用温度範囲5~35℃黄褐色
耐熱温度範囲なし(ふき取り液の為、硬化後使用しない)
汚れを広げにくい。
下地を痛めにくい溶剤使用。
トルエン、キシレンを使用していない。
販売価格

2,030(税抜)/ 2,233円(税込)

カタログ価格

2,030円(税抜)/2,233円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 12:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1521ページ

代替品

EA935L-41A
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ
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
最近見た商品

page top