すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AG-19A

品名 : 100ml 革用防カビミストスプレー

仕様

メーカーコロンブス型番4971671192775
成分抗菌剤(有機系)、香料内容量100mL
液性弱酸性用途皮革用(スエードにも使えます)
カビ用ミストに含まれる成分が菌の表面に吸着し、皮革製品に生えたカビを除去します。
食品や化粧品で認可されている抗菌剤とプラチナを使用しています。
菌表面に吸着しカビ構造膜を破壊。防カビ効果を発揮します。
抗菌剤が皮革に浸透し、カビの生育を抑制します。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/22 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2070ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2070ページ
  • エスコ便利カタログ2071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top