すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-15

品名 : AC125V・15A 平型コネクターセット

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WH4515P
極数2P定格容量15A/125V(1500Wまで)
適用電線1.25m㎡、2.0m㎡サイズ105×75×16mm
重量45g
平形コード用
販売価格

595(税抜)/ 655円(税込)

カタログ価格

595円(税抜)/655円(税込)

在庫数

最新在庫: 105

(2025/05/04 11:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1211ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1210ページ
  • エスコ便利カタログ1211ページ