すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CB-27

品名 : AC300V/10A 中間スイッチ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WH5201P
定格容量10A/300Vスイッチ両切
適用電線0.75m㎡・1.25m㎡サイズ41×91×25mm
重量58g
袋打・平形コード両用
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/10/02 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1211ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1210ページ
  • エスコ便利カタログ1211ページ
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
最近見た商品

page top