すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CB-97

品名 : 250V/15A 中間スイッチ

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番A-615H
定格容量15A 250V適合電線VFF 1.25~2.0m㎡
許容電力1500W (VFF1.25m㎡の場合1200W)カラーホワイト
サイズ115×22×35(H)mm
平型コード用
組み立て部品
15A中間スイッチ
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/06 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1211ページ
ウェブカタログ画像
  • 組立図

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1210ページ
  • エスコ便利カタログ1211ページ
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
最近見た商品

page top