すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-151

品名 : AC125V/ 15A タップ(1口/雷サージ対応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-SP309W
仕様接地2P→2P+アースリード定格15A・125V(1500W)
カラーホワイトサージ耐量12000A
サイズ56(W)×48(D)×42(H)mmバリスタ電圧225V
プラグ2P(着脱式アースコード付き)、トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ重量50g
制限電圧340V認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
雷サージ機能有り
雷ガード作動中が確認できるランプ付きです。
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 10:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top