iPad・タブレットの充電もできる2.4A高出力対応のコンパクトなキューブ型USB充電器
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP79W |
---|
カラー | ホワイト | 定格入力 | AC100~240V 50/60Hz |
---|
定格出力 | DC5V/2.4A | プラグ形状 | 2P |
---|
ポート数 | USB Aポート×1 | サイズ | W35×D31×H40mm |
---|
重量 | 約38g | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
---|
iPadやタブレット、iPhoneやスマートフォンなどのUSB充電機器に充電ができる最大2.4Aの高出力に対応したAC充電器です。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。 |
本体は持ち運びにも便利なコンパクトなキューブ型デザインです。 |
スイングプラグ構造により、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 |
通電状態が確認できる通電確認用のLEDランプ付きです。 |
本体はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施したケースを使用しています。 |
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 |
販売価格 | 1,800円(税抜)/
1,980円(税込)
| カタログ価格 | 1,800円(税抜)/1,980円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2025/07/05 14:34現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1927ページ |
---|