すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-46

品名 : AC125V/10A フットスイッチ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WH2711KWP
コード長2.5m定格10A・125V(1000Wまで)
重量270g
離れた場所にある電気器具を手元でON/OFFできます。
手、足、ひじで操作できるプッシュスイッチ式ワイドハンドルです。
ゴミやホコリが入りにくい構造です。
暗がりでも位置のわかりやすいほたるランプ付
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/19 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0898ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ898ページ
  • エスコ便利カタログ899ページ
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
最近見た商品

page top