メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B104UN |
---|
コンセント | 2P×2口 | ポート数 | 1ポート |
---|
定格 | 14A・125V(1400W) | プラグ | 2P(スイング・絶縁キャップ付) |
---|
USB出力 | DC5V・2.4A(合計) | サイズ | 68×14×60mm |
---|
重量(g) | 58 | バリスタ電圧 | 240V |
---|
サージ耐量 | 2500A | 制限電圧 | 395V |
---|
適合規格 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
---|
電源差込口付きでUSB充電も可能な薄型タイプのモバイル充電タップ |
USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。 |
持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。 |
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。 |
電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用することが可能です。 |
電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。 |
雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。 |