すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-176

品名 : モジュラージャック(ISDN用/終端用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WNT3882
適合モジュラプラグIEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ
(8極モジュラプラグ)
適用電線【推奨電線径φ0.5~φ0.65mm】
Cu(銅)単線専用 φ0.4~φ0.65mm
4対、または2対電子ボタン電話用ケーブル
サイズ45×21×60(H)mm
終端用・8極8心
露出型
フル端子式
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/07/03 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1157ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1156ページ
  • エスコ便利カタログ1157ページ