すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-182

品名 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/2口)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR3162
適合モジュラプラグIEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ
(8極モジュラプラグ)
適用電線AWG22~AWG24(φ0.5~0.65mm)単線およびAWG24撚線の
「CAT5E対応UTPケーブル」
材質ABS樹脂サイズ69×60×26.9mm
差込口2個
露出型
カテゴリー5E
工具を使わずに開閉できるスライド式カバー採用
裏面にマグネットが付いていますので、金属板に取付可能
販売価格

2,550(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/28 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、10点のバリエーションがあります。

代替品

EA940CE-183
バリエーション一覧
EA940CE-181 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口)
EA940CE-182 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/2口)
EA940CE-183 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/3口)
EA940CE-184 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)
EA940CE-186 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)
EA940CE-191 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)
EA940CE-192 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/2口)
EA940CE-193 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口)
EA940CE-194 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/4口)
EA940CE-196 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)
ウェブカタログ画像
※商品は2口です。
  • ※商品は2口です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF