すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CG-11A

品名 : AC100V/12A 防水型コンセント(1.5mコード付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WH5353AKP
定格容量・AC100V 3A(タイマー連動自動 入/切コンセント)
・AC100V 12A(常時 入コンセント)
極数接地2P抜止×2
コード長1.5m本体サイズ105.5(W)×69(D)×160(H)mm
仕様EEスイッチ、アースターミナル付タイマ精度設定目盛の±60分以内(25℃の場合)
使用温度範囲-10~+40℃
点灯照度調整機能付
抜け止め式
既存のコードに差し込むだけでご使用いただけます。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/27 12:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1159ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1158ページ
  • エスコ便利カタログ1159ページ