すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CG-152

品名 : 125V/12A 防水分岐コンセント(2口)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WW2422
定格容量15A・125V差込口2P×2個
適用電線2.0m㎡・3.5m㎡サイズ182×99.6×60.8(66.3)(D)mm
※サイズの( )内は、防水カバーを取付けた状態の寸法です。
農芸用防水分岐コンセント
散水や雨などを気にせず、防蛾灯などの電源供給が可能です。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/12 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1161ページ
バリエーション一覧
EA940CG-151 125V/12A 防水分岐コンセント(1口)
EA940CG-152 125V/12A 防水分岐コンセント(2口)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1160ページ
  • エスコ便利カタログ1161ページ