すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CJ-13

品名 : 250V/20A 接地付角型コンセント(接地2P)

仕様

メーカー明工社型番ME2760
定格容量20A 250V適用電線φ2.0mm・φ2.6mm
極数接地2P×1個端子ねじサイズM4
サイズ54(W)×51(L)×24(D)mm
RoHS対応品
販売価格

765(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/24 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1162ページ

代替品

EA940CG-139
  • 品番

    EA940CG-139

  • コメント

    同型 パナソニック

バリエーション一覧
EA940CJ-11 125V/20A 接地付角型コンセント(接地2P)
EA940CJ-13 250V/20A 接地付角型コンセント(接地2P)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1162ページ
  • エスコ便利カタログ1163ページ