すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CS-26

品名 : E31 露出ボックス(直線2方出/丸型)

仕様

呼びE31サイズφ100×44(H)mm
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)重量480g
直線2方出
JIS C 8340規格
PSEマーク有り
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 19:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1192ページ
バリエーション一覧
EA940CS-24 E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)
EA940CS-25 E25 露出ボックス(直線2方出/丸型)
EA940CS-26 E31 露出ボックス(直線2方出/丸型)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ
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
最近見た商品

page top