すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940CT-281

品名 : E19 [ステンレス製]ねじ無し防水コネクタ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DSSJ219W
呼びE19全長51mm
内寸φ19.6mm材質ステンレス(#240研磨)
防水性能IP65トルクビス1本
ねじ無し電線管用(E管)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
販売価格

2,700円(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1149ページ
バリエーション一覧
EA940CT-281 E19 [ステンレス製]ねじ無し防水コネクタ
EA940CT-282 E25 [ステンレス製]ねじ無し防水コネクタ
EA940CT-283 E31 [ステンレス製]ねじ無し防水コネクタ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ