すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DB-132

品名 : DC24V LED表示灯(緑)

仕様

メーカー富士電機機器制御型番AH164-ZT
パネルカットφ16mm用
長角平形(18×24)表示灯
トランス無し
LED DC24V球付
定格電圧DC24Vサイズ24(W)×34(D)×18(H)mm
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/04 12:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1197ページ
バリエーション一覧
EA940DB-131 DC24V LED表示灯(赤)
EA940DB-132 DC24V LED表示灯(緑)
EA940DB-133 DC24V LED表示灯(橙)
EA940DB-134A DC24V LED表示灯(白)
EA940DB-135 DC24V LED表示灯(黄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1196ページ
  • エスコ便利カタログ1197ページ
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
最近見た商品

page top