すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940DB-3A

品名 : AC100/110V LED表示灯(赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーIDEC型番APN116DNR
定格電圧AC100/110Vトランス式
レンズ部形状丸型/突型保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子取付穴サイズφ30mm
LED照光
RoHS対応
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 03:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1197ページ

代替品

EA940DB-3B
  • 品番

    EA940DB-3B

  • コメント

    AC/DC 100/120V ダイレクト式

バリエーション一覧
EA940DB-1B AC100/110V LED表示灯(乳白色)
EA940DB-2A AC100/110V LED表示灯(緑)
EA940DB-3A AC100/110V LED表示灯(赤)
EA940DB-4A AC100/110V LED表示灯(橙)
EA940DB-4YA AC100/110V LED表示灯(黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1196ページ
  • エスコ便利カタログ1197ページ
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
最近見た商品

page top