すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DB-5B

品名 : AC200V LED表示燈(乳白色)

仕様

メーカーIDEC型番APN126DNPW
乳白色
保護構造IP65
定格電圧AC200V/220V本体形状一体形
照光部形状丸形レンズ部形状突形
端子形状ねじ照光種別LED照光
種類表示灯
RoHS適合
パネルカットΦ30㎜用
LED 6V球付
販売価格

3,750(税抜)/ 4,125円(税込)

カタログ価格

3,750円(税抜)/4,125円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/17 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1243ページ

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA940DB-1B AC100V LED表示燈(乳白色)
EA940DB-2A AC100V LED表示燈(緑)
EA940DB-3A AC100V LED表示燈(赤)
EA940DB-4A AC100V LED表示燈(橙)
EA940DB-4YA AC100V LED表示燈(黄)
EA940DB-5B AC200V LED表示燈(乳白色)
EA940DB-6A AC200V LED表示燈(緑)
EA940DB-7A AC200V LED表示燈(赤)
EA940DB-8YA AC200V LED表示燈(黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1242ページ
  • エスコ便利カタログ1243ページ
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
最近見た商品

page top