すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940DB-8YB

品名 : AC/DC 200/220V LED表示灯(黄)

仕様

メーカーIDEC型番APN1QMDNY
照光種別LED照光受金BA9S
定格電圧AC/DC200/220V ダイレクト式照光部形状丸形
端子形状M3 ねじ端子色黄色
幅46mm奥行36mm
高さ50mm重量46g
保護構造IP65(耐じん形/噴流)
φ30mmパイロットランプ
販売価格

3,290円(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA940DB-5C AC/DC 200/220V LED表示灯(乳白色)
EA940DB-6B AC/DC 200/220V LED表示灯(緑)
EA940DB-7B AC/DC 200/220V LED表示灯(赤)
EA940DB-8YB AC/DC 200/220V LED表示灯(黄)
ウェブカタログ画像
※本商品は黄色です。
  • ※本商品は黄色です。