すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940DG-110

品名 : [TH-1/TH-2タイプ両用] DINレールカッター

仕様

メーカー篠原電機型番LHC-E
用途アルミDINレールの切断切断対象材シノハラ:ADKタイプ
旧ADT・ADS・AD-KT・AD-KS・AD-KG
切断可能タイプTH-1
TH-2
サイズ510×85×320mm
質量約4.1kg
アルミDINレール専用
スケール付き
切断面のバリ取りが不要で操作効率アップ
RoHS対応品
販売価格

121,000(税抜)/ 133,100円(税込)

カタログ価格

121,000円(税抜)/133,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/04 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1186ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ