すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940DG-180

品名 : [DAV4・DAV5用] DINレールカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

アルミDINレール切断用
切断対象材東洋技研:DAV4・DAS4(DAS4の切断には別売替刃セットのEA940DG-182が必要です。)・DAV5切断可能タイプDAV4
サイズ500×100×111(H)mm重量5.0kg
480mmガイドスケール付
特殊倍力機構で切断力大幅アップ
持ち運びやすいコンパクトモデル
バリ取り不要で打粉や火花も出ません
販売価格

98,100(税抜)/ 107,910円(税込)

カタログ価格

98,100円(税抜)/107,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/04 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DG-180A
その他関連
部品EA940DG-181 : [EA940DG-180用] DAV4対応替刃セット
オプションEA940DG-182 : [EA940DG-180用] DAS4対応替刃セット