すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-143

品名 : 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番M-2022W
パネルカット6.5mm端子形状ハンダ端子
接点容量6A 125V AC
3A 250V AC
4A 30V DC
接触抵抗10mΩ以下
極数2極双投スイッチ特性ON-ON
販売価格

995(税抜)/ 1,095円(税込)

カタログ価格

995円(税抜)/1,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DH-143A
  • 品番

    EA940DH-143A

  • コメント

    ケース色(ウグイス色→黒色)

バリエーション一覧
EA940DH-141 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-142 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-143 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-144 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)
メイン画像