すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940DH-291

品名 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番AT-201
材質アルミニウム
トグルスイッチ用
M12ブッシング用
ON側地色:赤、 OFF側地色:黒
販売価格

65(税抜)/ 72円(税込)

カタログ価格

65円(税抜)/72円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/08/29 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1195ページ
バリエーション一覧
EA940DH-291 12.5mm用 トグルスイッチ文字版
EA940DH-292 12.5mm用 トグルスイッチ文字版
EA940DH-293 12.5mm用 トグルスイッチ文字版
EA940DH-294 12.5mm用 トグルスイッチ文字版
その他関連
本体EA940DH-241 : 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ
本体EA940DH-244 : 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ