すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DL-106

品名 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(中継型)

仕様

メーカーサトーパーツ型番F-22
適合ヒューズ管サイズφ6.4×30mm定格250V・10A
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧AC1500V (1分間)
端子金具はんだ付け用端子材質PBT (UL94V-0)
サイズφ14.7×61.8mm
中継型
バヨネット式
RoHS対応品
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2025/08/08 17:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1230ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1230ページ
  • エスコ便利カタログ1231ページ