すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940DN-72

品名 : DC12V/ 50W スイッチングパワーサプライ(正面取付)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番S8JX-N05012C
正面取付けタイプ
入力電圧AC100~240V、DC80~370V出力電圧DC12V
出力容量50W
販売価格

5,870(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/04 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1190ページ

代替品

EA940DN-72A
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1190ページ
  • エスコ便利カタログ1191ページ