すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LP-2

品名 : [標準型] フォトマイクロセンサー(遮光時点灯)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番EE-SX670A
透過形(溝型)
検出距離5mm(溝幅)
直流光方式
NPN出力
電源電圧DC5~24V±10%、リップル10%以下接続方式コネクタータイプ(4極)
形状標準型表示灯モード遮光時点灯
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/08/21 15:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1238ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1238ページ
  • エスコ便利カタログ1239ページ