すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940ME-16

品名 : AC100V/15A 漏電保護タップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

屋内用
コンセント定格15A・AC100V (1500W)定格感度電流15mA
動作時間0.1秒以内(高速動作型)コンセント数2口
サイズ40.5×51.5×65mm重量71g
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/18 08:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940MF-1
  • 品番

    EA940MF-1

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF