すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940NB-12

品名 : 200V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)

仕様

メーカー富士電機機器制御型番SC-5-1
主接点定格200V 4kwコイル電圧200V
補助接点1a1bサイズ64×81×81(H)mm
販売価格

6,840(税抜)/ 7,524円(税込)

カタログ価格

6,840円(税抜)/7,524円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/06 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1188ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA940NB-1 100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-2 100V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-3 100V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-4 100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-11 200V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-12 200V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-13 200V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)
EA940NB-14 200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1188ページ
  • エスコ便利カタログ1189ページ