すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940P-63

品名 : 60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具

仕様

メーカー日本アンテナ型番CK-38WR
用途各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
適合壁厚60~300mmポール径φ38mm
サイズ150(W)×580(H)×390~535(L)mm
コンクリート製手すりへのアンテナの取付に
衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します
RoHS対応品
販売価格

12,900円(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1202ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1202ページ
  • エスコ便利カタログ1203ページ