すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-91

品名 : [HDMI-VGA] 変換コンバーター

仕様

メーカーサンワサプライ型番VGA-CVHD1
サイズ60×55×20(T)mm重量(g)約35g
コネクタ形状入力:HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)
出力:VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)
パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
給電用USBケーブル×1本付
HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
販売価格

8,730(税抜)/ 9,603円(税込)

カタログ価格

8,730円(税抜)/9,603円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/07 19:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1943ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1942ページ
  • エスコ便利カタログ1943ページ
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
最近見た商品

page top