すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940P-94

品名 : [コンポジット-HDMI] 変換コンバーター

仕様

メーカーサンワサプライ型番VGA-CVHD4
サイズ60×55×20(T)mm重量(g)約40g
コネクタ形状入力:コンポジット&RCAコネクタ
出力:HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)
ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
給電用USBケーブル(0.75m)×1本付
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 06:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1903ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1902ページ
  • エスコ便利カタログ1903ページ