すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PG-34

品名 : 5.0m AVケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ビデオ(黄色)+オーディオ(赤/白)のAVケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KM-V9-50K2
ケーブル長5mケーブル直径4/2.9×10mm
ピンプラグx3-ピンプラグx3(赤・白・黄)
ビデオ(黄)+オーディオ(赤・白)のAVケーブル
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
ピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。(映像ケーブルのみ)
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
販売価格

3,180(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA940PG-32A
バリエーション一覧
EA940PG-31 1.0m AVケーブル
EA940PG-31A 1.0m AVケーブル
EA940PG-32 1.8m AVケーブル
EA940PG-32A 1.8m AVケーブル
EA940PG-33 3.6m AVケーブル
EA940PG-34 5.0m AVケーブル
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類