すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PJ-11

品名 : [BNC型]同軸ケーブル中継用アダプター

仕様

メーカーテイシン電機型番CN-201-E
仕様凹BNC型×凹BNC型サイズφ9.6×32.5mm
重量9.9g材質黄銅
同軸ケーブルの接栓をBNC型で中継するアダプター
RoHS2対応品
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2025/09/01 06:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1250ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1250ページ
  • エスコ便利カタログ1251ページ