すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA940PM-179

品名 : [エクステンダー用]ACアダプター

仕様

メーカーサンワサプライ型番P-VGA-AC3
対応機種EA940PM-175、-176、-177、-178用
DC12V 1.25A
受信機側の給電が必要な場合などに利用します。
販売価格

3,950円(税抜)/ 4,345円(税込)

カタログ価格

3,950円(税抜)/4,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 20:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1901ページ
その他関連
本体EA940PM-175 : ディスプレイエクステンダー
本体EA940PM-176 : ディスプレイエクステンダーセット(ローカル出力付)
本体EA940PM-177 : [EA940PM-178用] エクステンダー送信機・8分配
本体EA940PM-178 : [EA940PM-175・-176・-177用] エクステンダー受信機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1900ページ
  • エスコ便利カタログ1901ページ