すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940PR-22

品名 : (HDMI-DVI) 変換アダプター

HDMIケーブルをDVIコネクタに変換する

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-HD02
コネクタ形状DVI-D(DVI24pin)オス-HDMI(タイプA)メスサイズ37×31×13.2mm
RFブロックノイズに強いダイカストメタル製カバー採用
HDMIケーブルをDVIコネクタに接続する変換アダプタ。
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
※DVIシングルリンクモードに対応しています。(DVIデュアルリンクモードには対応していません)※HDMIの音声信号には対応していません。※DVIアナログモードには対応していません。※HDCP対応の機種
販売価格

4,060(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/23 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1945ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1944ページ
  • エスコ便利カタログ1945ページ
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
最近見た商品

page top