すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-10

品名 : 蚊・殺虫剤(アースノーマットワイド 60日用)

仕様

内容量45ml有効期間約60日
仕様本体+45mlボトル電源100V
畳数10~24畳有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本
成分1号灯油、流動パラフィン
無香料
蚊成虫の駆除、侵入阻止に
蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。
有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
第4類 第3石油類 非水溶性
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/15 09:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2209ページ
バリエーション一覧
EA941B-10 蚊・殺虫剤(アースノーマットワイド 60日用)
EA941B-15 [ 60日用] 蚊・殺虫剤(詰替え/2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2208ページ
  • エスコ便利カタログ2209ページ