すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941D-83A

品名 : 550ml ススメバチの巣撃滅

仕様

内容量550ml対象害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ(オオスズメバチを除く)
有効期間巣作り予防約1ヶ月(使用環境により異なります。)有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分
※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分です。
噴射の切替方法先端のつまみを最後までしっかりと回してください。
最後まで回さずに噴射すると、液ダレの原因になります。
スズメバチや巣を駆除するスプレー。反撃されない成分配合で安心。巣の退治と飛び回るハチの駆除はジェット噴射、巣作り予防はワイド噴射と切替可能なスプレータイプの駆除剤。
〈巣を退治する場合〉
巣の退治は約3mの距離から行ってください。最大到達距離は無風時で6.5m。(使用環境により異なります。)
つまみを「JET」にあわせ、風上となる約3m離れたところから噴射しながらさらに近づき1m程離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。
〈飛んでいるスズメバチを駆除する場合〉
つまみを「JET」にあわせ、駆除したい害虫にたっぷり直接噴射してください。
〈巣作りを予防する場合〉
つまみを「WIDE」にあわせ、ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所に1㎡あたり約5秒噴射してください。
本品は強力噴射です。噴射の回数に関係なく、合計約45秒で全て噴射されます。
スプレーを使う際は、必ず皮膚の露出しない防護服、手袋、長靴、保護メガネ(いずれも針が皮膚まで届かないもの)を着用してください。
落ちたハチは直接素手で触れないようにしてください。
※本品は、航空法で定める航空危険物に該当します。
輸送業者(郵便局など)に発送を依頼する場合は、この製品が「航空危険物に該当する」ことを事前にお伝えいただき、発送できるかご確認ください。
屋外専用
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/09/15 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2206ページ

代替品

EA941E-72A
  • 品番

    EA941E-72A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2206ページ
  • エスコ便利カタログ2207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top