すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CB-33

品名 : 300ml ラッカースプレー(アクリル・ブラウン)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い

仕様

メーカーアサヒペン商品名高耐久ラッカースプレー
用途家具、家電、機械器具、自転車等、屋内外の鉄・木製品に内容量300ml
カラーブラウン塗り面積(2回塗り)0.6~1.2㎡(タタミ0.4~0.7枚分)
塗り重ね時間の目安1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。乾燥時間(指触)夏期:20~30分
冬期:40~60分
塗料の種類シリコン変性アクリルラッカー塗膜の仕上がり不透明(下地を隠す)
つや有り、超速乾タイプ
シリコン変性アクリル樹脂の使用により耐久性が格段に優れたラッカースプレー
タレにくく、綺麗に仕上がります。
日光や雨に強く、美しい艶に仕上がります。
トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含まない環境配慮型
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
特化則対応品
【用具の手入れ】
使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗ってください。
【下地処理など】
・塗る面のゴミ、油分、ホコリ、ワックスをとります。
・塗料がついて困る周囲はあらかじめマスキングテープや養生シートで覆います。
・取り扱い中は、必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋などを使用してください。
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/23 03:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1493ページ

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA942CB-21 300ml ラッカースプレー(アクリル・白)
EA942CB-23 300ml ラッカースプレー(アクリル・黒)
EA942CB-24 300ml ラッカースプレー(アクリル・赤)
EA942CB-25 300ml ラッカースプレー(アクリル・黄)
EA942CB-26 300ml ラッカースプレー(アクリル・緑)
EA942CB-27 300ml ラッカースプレー(アクリル・青)
EA942CB-28 300ml ラッカースプレー(アクリル・アイボリー)
EA942CB-29 300ml ラッカースプレー(アクリル・銀)
EA942CB-31 300ml ラッカースプレー(アクリル・オレンジ)
EA942CB-32 300ml ラッカースプレー(アクリル・ウルトラマリン)
EA942CB-33 300ml ラッカースプレー(アクリル・ブラウン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1492ページ
  • エスコ便利カタログ1493ページ