すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942CH-62

品名 : ワニススプレー(保護用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサクラクレパス型番OIL522A-220
つや無し
内容量220ml使用温度範囲設定なし
透明重量(g)271
高さ53mm乾燥時間(指触)約2分
塗り面積四つ切画用紙30枚程度材質スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン
作品完成後に使用し、画面の調子を整え転写を防ぎます
乾燥が早く、通常2分程度で乾燥します。
乾燥後、2度吹きするとより均一な画面が得られます
乾燥後、画面の黄変やブロッキングをおこさず、しっとりとしたクレパス本来の塗り肌を生かした仕上がりを保ちます
一般的な使い方で、四つ切り画用紙約30枚程度使えます
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top