すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942EC-62

品名 : 4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)

仕様

メーカーESCOオリジナル用途車両、機械、電気器具他、鉄部、木部等への塗装
カラーOD色内容量4kg
乾燥時間(指触)20℃:約30分
冬期:約60分
塗り面積(1回塗り)36~38㎡
つや消し
合成樹脂エナメル塗料
高硬度の塗膜で耐侯性に優れています。
※強溶剤の重ね塗りはできません。
指定可燃物
火気厳禁
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1491ページ2544ページ
バリエーション一覧
EA942EC-61 1.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)
EA942EC-62 4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)
EA942EC-67 4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)
ウェブカタログ画像
  • カラー:OD色(ツヤなし)
  • ※本商品は-62です。
  • エスコ便利カタログ1490ページ
  • エスコ便利カタログ1491ページ