すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BV-842

品名 : 48mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番SKD-45
内径48mm外径54.5mm
肉厚0.5~0.7mm全長10m
材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲-40~50℃
カラー
耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS10対応品
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1187ページ
バリエーション一覧
EA944BV-817 19mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
EA944BV-824 26mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
EA944BV-832 32mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
EA944BV-838 39.8mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
EA944BV-842 48mmx10m コルゲートチューブ(黒/屋外用)
ウェブカタログ画像
画像はEA944BV-832
  • 画像はEA944BV-832
  • 画像はEA944BV-832

商品動画

  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ