すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BY-1

品名 : 165x1411mm ケーブルカバー(昇降デスク用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CA-LD001W
カラーホワイトサイズW165×D165×H1411mm
セット内容クランプ×1、台座×1(接続パーツ1個取付け済み)、接続パーツ(付属)×22梱包1個口/331×322×92mm・1.33kg
材質PP収納ケーブル本数直径8mmのケーブル/約20本
直径6mmのケーブル/約40本
重量約1000g入数1個
昇降式デスクの天板にクランプ式で簡単に取り付けできるケーブルカバーです。
乱雑なケーブルをケーブルカバーに通すことで美しくまとめることができます。
昇降デスクを上下させることで、ケーブルカバーが屈伸します。
デスクの高さに合わせてケーブルカバーの長さを調整できます。
ケーブルカバーの接続パーツを1つ取り外すことで、約57mm短くすることができます。パーツは22個同梱+台座に1個取付けられています。(最長約1411mm)
ケーブルを通しやすいスリット付きで、各接続パーツのスリットからケーブルを中に通すことができます。
ケーブルホルダーの一番下には、金属製のケーブルベースがあり、重みがあるのでケーブルカバーを固定し、動きにくくなっています。
販売価格

7,120(税抜)/ 7,832円(税込)

カタログ価格

7,120円(税抜)/7,832円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

接続図
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top