すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RS-33

品名 : 48mmx 109.7m アルミダクトテープ(防水)[DUCK]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性が有り、頑丈なテープです

仕様

幅(mm)約48長さ(m)約109(109.7)
厚さ(mm)0.10材質基材:BOPPフィルム
粘着剤:アクリル系
用途空調システムの設置や修理などに内芯径76mm(3”)
使用温度範囲-23~90℃粘着力4.16N/10mm
引張強度54.3N/10mm
屋内・屋外用
手で簡単に切れます
硬質・柔軟性のある両方のダクトに使えるテープ
耐久性が有り、頑丈なテープです
販売価格

5,300(税抜)/ 5,830円(税込)

カタログ価格

5,300円(税抜)/5,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 15:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0034ページ1485ページ

代替品

EA944RS-31
  • 品番

    EA944RS-31

  • コメント

    サイズ・仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ34ページ
  • エスコ便利カタログ35ページ