すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RS-46

品名 : 48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]

仕様

幅(mm)48長さ(m)54
厚さ(mm)0.17材質基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
用途固定、接着、密閉、結束など内芯径76mm(3”)
粘着力7.11N/10mm引張強度45.5N/10mm
手で簡単に切れます
凹凸のある表面にも使用できます
家庭、オフィス、建設現場など幅広い場面で使用できます。
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/04/04 01:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0034ページ1436ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ34ページ
  • エスコ便利カタログ35ページ