すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RS-81

品名 : 19mmx 3m 両面テープ(壁紙・ポスター用)[DUCK]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

幅(mm)19長さ(m)3
厚さ(mm)1.63材質基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
用途写真やメモ、ポスターなどを貼るときに内芯径38mm(1.5”)
釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに
ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。
一時的な使用に適しています。
販売価格

870(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 06:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1485ページ

代替品

EA944MF-215
  • 品番

    EA944MF-215

  • コメント

    変更点:メーカー、幅、長さなど

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1484ページ
  • エスコ便利カタログ1485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top