すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AR-113

品名 : M5 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/16本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

並目ねじ
全ねじ
(+)ナベ頭
材質レニーサイズM5×20
ピッチ0.8入数16個
販売価格

665(税抜)/ 732円(税込)

カタログ価格

665円(税抜)/732円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/01 05:01現在)

更新
商品入数16販売単位

この商品には、13点のバリエーションがあります。

代替品

EA945AK-1520
  • 品番

    EA945AK-1520

  • コメント

    M5 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)

バリエーション一覧
EA945AR-101 M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-102 M2 x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-103 M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-104 M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-105 M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-106 M3 x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-107 M3 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-110 M4 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-111 M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-112 M5 x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/20本)
EA945AR-113 M5 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/16本)
EA945AR-114 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(RENY/8本)
EA945AR-115 M6 x20mm 鍋頭小ねじ(RENY/8本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表