すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945SC-21

品名 : 6x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/30本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ6×40mm材質ステンレス(SUS Xm7)
入数30個
(+)皿頭
下穴不要で切粉が少なく作業できます。
小さい推力で強固な保持力を実現。
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 00:26現在)

更新
商品入数30販売単位PK

この商品には、21点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA945SC-1 4x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)
EA945SC-2 4x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)
EA945SC-3 4x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)
EA945SC-11 5x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)
EA945SC-12 5x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)
EA945SC-13 5x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)
EA945SC-21 6x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/30本)
EA945SC-22 6x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/30本)
EA945SC-23 6x65mm ドリルビス(ALC用/皿頭/30本)
EA945SC-24 6x80mm ドリルビス(ALC用/皿頭/30本)
EA945SC-51 4x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)
EA945SC-52 4x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)
EA945SC-53 4x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)
EA945SC-61 5x35mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
EA945SC-62 5x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
EA945SC-63 5x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
EA945SC-64 5x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)
EA945SC-71 6x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
EA945SC-72 6x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
EA945SC-73 6x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
EA945SC-74 6x80mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
ウェブカタログ画像
※品番により入数、サイズが異なります。画像は代表画像です。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。画像は代表画像です。