すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BS-121

品名 : PF・VE 16用 台付きサドル(5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番SPF-16J
適合管PF16(MF除く)・VE16適合径φ22mm
カラーベージュ材質PVC
入数5個
高耐候性・耐衝撃性
PF管・VE管を壁面より浮かせて固定できます。
ステンレスバンド、パワーバンド等でポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
カバーとベースの分割式なので、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ねてPE・VE兼用台付サドルの高さが調整可能
ポール等に取り付ける場合、スペーサーは3段以上取り付けないで下さい。
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 10:22現在)

更新
商品入数5販売単位
バリエーション一覧
EA947BS-121 PF・VE 16用 台付きサドル(5個)
EA947BS-122 PF・VE 22用 台付きサドル(5個)
EA947BS-123 PF・VE 28用 台付きサドル(5個)
その他関連
オプションEA947BS-126 : [EA947BS-121用] スペーサー(5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個
  • 単位(mm)