すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BS-6

品名 : 21 - 25mm 片サドル(樹脂製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番KT-22
適合径21~25mmねじ穴径大きい方:4mm、小さい方:3mm
カラー濃紺材質ポリエチレン
入数5個
SVケーブル、TLチューブ、電線管、同軸ケーブル用
木ねじ1本で固定できます。
販売価格

305(税抜)/ 336円(税込)

カタログ価格

305円(税抜)/336円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 20:53現在)

更新
商品入数5販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947BS-1 4.7-6.0mm 片サドル(樹脂製/5個)
EA947BS-2 6.3-8.5mm 片サドル(樹脂製/5個)
EA947BS-3 9.1- 11mm 片サドル(樹脂製/5個)
EA947BS-4 13 - 15mm 片サドル(樹脂製/5個)
EA947BS-5 15.5-17.5mm片サドル(樹脂製/5個)
EA947BS-6 21 - 25mm 片サドル(樹脂製/5個)
EA947BS-7 25.5- 28mm 片サドル(樹脂製/5個)
EA947BS-8 28.5- 32mm 片サドル(樹脂製/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
※画像は代表品番です。
  • 入数:5個\n※画像は代表品番です。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF